Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1kV 5A 200ns Axial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000025
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY500-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=BY500-1000, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=5 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=220 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=200 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=Axial bedrahtet, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,100 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,33*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2271*
€ 0,3587*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3587*
€ 0,42685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3542*
€ 0,4215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3242*
€ 0,3858
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2271*
€ 0,27025
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,587* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.