Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 91%, 24V, 10A, 240W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16996523
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CS10.244
EAN/GTIN:
     875404000969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=CS10.244, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=10 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=60 mm, Effizienz=91 %, Eingangsspannung, max.=300 V, Eingangsspannung, min.=180 V, Höhe=124 mm, Isolationsspannung=500 V, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=910000 h, Nennleistung=240 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=117 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=230 VAC, Konformität mit Normen=ABS CB CE CSA UL Listed UL Recognized GL, Serie=C-Line
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
93 mm
Nettogewicht:
757 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
757 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,28*
€ 151,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,03*
€ 163,87*
4 Tage
6
€ 6,95*
ab € 142,14*
€ 169,55*
Frei Haus
ab € 168,53*
€ 200,44*
Lager 115
Frei Haus
ab € 173,80*
€ 219,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
YRM2.Diode
ab € 66,25*
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 169,95*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 242,97*
Zubehör
Puls
YR40.241
ab € 86,83*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,75*
Zubehör
Puls
ZM13.SIDE
ab € 8,22*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 3,545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.