Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 91%, 24V, 10A, 240W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16996522
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CS10.242
EAN/GTIN:
     875404000945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=CS10.242, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=10 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=65 mm, Effizienz=91 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=124 mm, Isolationsspannung=500 V, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=821000 h, Nennleistung=240 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=117 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=ABS CB CE CSA UL Listed UL Recognized GL, Serie=C-Line
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
95 mm
Tiefe:
151 mm
Bruttogewicht:
900 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,70*
€ 185,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,76*
€ 185,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,29*
€ 191,52*
Frei Haus
ab € 168,61*
€ 202,81*
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 211,15*
€ 265,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 169,72*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 243,26*
Zubehör
Puls
YR40.241
ab € 83,64*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,74*
Zubehör
Puls
ZM13.SIDE
ab € 8,20*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.