Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 84%, 10V, 3A, 30W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16996504
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     ML30.102
EAN/GTIN:
     875404000051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=ML30.102, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=10 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=3 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=45 mm, Effizienz=84 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=75 mm, Isolationsspannung=500 V, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=650000 h, Nennleistung=30 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=91 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=10 mV, Anschlussart=Schnellklemmblöcke, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=CB CE UL Listed EN, Serie=MiniLine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
330 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,15*
€ 81,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,06*
€ 81,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,34*
€ 83,38*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,48*
€ 85,19*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 87,96*
€ 113,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 52,74*
Zubehör
Puls
YRM2.Diode
ab € 64,18*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 30,01*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 12,14*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,48*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.