Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 36W, 15V, 2.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16990808
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 035-1515D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Netzteil, Typ=TXL 035-1515D, Ausgangsnennspannung 1=15 V, Ausgangsnennspannung 2=-15 V, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=15 V, Ausgangsspannung 2=-15 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.4 A, Ausgangsstrom 2=1.5 A, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=82 mm, Effizienz=84 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=88 V, Höhe=35 mm, Länge=111 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=340000 h, Nennleistung=36 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar Fest, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=TXL 035 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
342,35 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,59*
€ 57,34*
€ 8,95*
ab € 42,48*
€ 57,35*
Frei Haus
ab € 49,33*
€ 63,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 52,84*
€ 69,02*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 50,94*
€ 69,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.