Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TXL 035 Schaltnetzteil, AUS ±15V dc / 1.5 A, 2.4 A 2-Kanal 35W, EIN 88 → 264V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRACOPOWER TXL 035 Schaltnetzteil, AUS ±15V dc / 1.5 A, 2.4 A 2-Kanal 35W, EIN 88 → 264V ac Geschlossen,
TRACOPOWER TXL 035 Schaltnetzteil, AUS ±15V dc / 1.5 A, 2.4 A 2-Kanal 35W, EIN 88 → 264V ac Geschlossen,
TRACOPOWER TXL 035 Schaltnetzteil, AUS ±15V dc / 1.5 A, 2.4 A 2-Kanal 35W, EIN 88 → 264V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-4666878
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 035-1515D
EAN/GTIN:
     5059039911981
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = ±15V dc
Ausgangsstrom = 1.5 A, 2.4 A
Nennleistung = 35W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 88 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 111mm
Breite = 82mm
Medizintechnische Zulassung = Nein
Tiefe = 35mm
Wirkungsgrad = 84%
Temperatur max. = +70°C

TracoPower AC/DC Das integrierte 36-W-AC/DC-Schaltnetzteil TracoPower TXL-035 mit Zweifachausgang hat einen Ausgangsstrom von 2,4 A bei 15 V dc und 1,5 A bei -15 V dc. Er hat die universelle Eingangsspannung von 88 V ac bis 264 V ac und 125 V dc bis 375 V dc. Er verfügt über ein flaches Metallgehäuse und Schraubklemmenblock-Anschlüsse, die sich leicht in jedem Terminal installieren lassen. Das Netzteil erfüllt die europäischen EMV-Normen und die Niederspannungsrichtlinie (LVD). Hinweis: Leistungsverringerung 2 % pro °C über 45 °C (2,5 % pro °C für TXL220-Typen) Die Serie TXL 120 wird für neue Designs nicht empfohlen. Die geeigneten Alternativen finden Sie in der Serie TXL 100 Vorsicht: Die Gesamtleistung darf die angegebene maximale Ausgangsleistung für Modelle mit mehreren Ausgängen nicht überschreiten. Eigenschaften und Vorteile Kompakte Bauweise, Metallgehäuse Einfache Installation Der Wirkungsgrad beträgt 84 % Hohe Qualität Überspannungsschutz Schraubanschlussklemmen Kurzschlussschutz Universaleingang mit großem SpannungsbereichZertifizierungenCB-Zulassung EMI/EMV gemäß EN 50081-1 EMI/EMV gemäß EN 50082-1 En 60950-1 2. Ausgabe En 61000-3-2 (PFC) (Leistungsfaktorkorrektur) IEC 60950-1 UL 60950-1 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Ausgangsstrom:
1.5 A, 2.4 A
Nennleistung:
35W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
88 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
111mm
Breite:
82mm
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Tiefe:
35mm
Wirkungsgrad:
84%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, 4666878, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TXL0351515D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,77*
€ 57,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,43*
€ 57,07*
Frei Haus
ab € 49,41*
€ 63,65*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 52,75*
€ 69,16*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 50,92*
€ 69,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.