Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 72 ... 140V, 24V, 3A, 81W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16988349
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8862802400
EAN/GTIN:
     7057070021827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Typ=8862802400, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsstrom 1=3 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgänge=1, Breite=119 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=140 V, Eingangsspannung, min.=72 V, Höhe=46 mm, Länge=135 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=81 W, Welligkeit & Rauschen (V)=10 mV, Anschlussart=Anschluss, aufsteckbar, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NO
Höhe:
72 mm
Nettogewicht:
590 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
590 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,94*
€ 130,50*
pro Paket
Frei Haus
ab € 341,36*
€ 417,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.