Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 40 ... 64V, 24V, 3A, 81W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16988299
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8862482400
EAN/GTIN:
     7057070021797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Typ=8862482400, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsstrom 1=3 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgänge=1, Breite=119 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=64 V, Eingangsspannung, min.=40 V, Höhe=46 mm, Länge=135 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=81 W, Welligkeit & Rauschen (V)=10 mV, Anschlussart=Anschluss, aufsteckbar, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
EE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
586,720 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
586,72 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.