Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 18 ... 32V, 13.2V, 6A, 81W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16988265
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8862241200
EAN/GTIN:
     7057070021728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler mascot
DC/DC-Wandler, Typ=8862241200, Ausgangsspannung 1=13.2 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=6 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=119 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=32 V, Eingangsspannung, min.=18 V, Höhe=46 mm, Länge=135 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=81 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=10 mV, Anschlussart=Anschluss, aufsteckbar, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage, Serien=8862 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NO
Höhe:
67 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
588,54 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.