Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 30V 3A 180W USB / RS232 / RS423 / Ethernet CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16985790
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PL303QMDP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Labornetzgerät, Typ=PL303QMDP, Ausgangsleistung=180 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=30 V, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=3 A, Ausgangsstrom 2 max.=6 A, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=5 °C, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Reaktionszeit=50 µs, Welligkeit & Rauschen (V)=400 µV 2 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse DB9-Buchse RJ45-Buchse, Anzeigedisplay=LED, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB RS232 RS423 Ethernet, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=CE, Serien=PL Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
260 mm
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
10000 g
Breite:
380 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 901,51*
€ 1.019,58*
Frei Haus
ab € 919,19*
€ 1.067,84*
€ 5,90*
ab € 948,25*
€ 1.069,94*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 1.080,71*
€ 1.217,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,89*
€ 1.449,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,01*
€ 1.435,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,07*
€ 1.374,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,24*
€ 1.335,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,71*
€ 1.286,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
Iprober 520
ab € 650,43*
Zubehör
Aim-TTi
RM460
ab € 172,65*
Zubehör
Tenma
76-081
ab € 27,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.