Labornetzgerät, Typ=PL303P, Ausgangsleistung=90 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=3 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=5 °C, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Reaktionszeit=50 µs, Welligkeit & Rauschen (V)=400 µV 2 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse DB9-Buchse RJ45-Buchse, Anzeigedisplay=LED, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB RS232 RS423 Ethernet, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=CE, Serien=PL Series |