Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 84V 10A 320W USB CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-16985226
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 2084-10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
Labornetzgerät, Typ=EA-PS 2084-10B, Alternative (Alias)=39200118, Ausgangsleistung=320 W, Ausgangsspannung 1, Max.=84 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=10 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Welligkeit & Rauschen (V)=2 mV 150 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=EN 60950, Serien=EA-PS 2000 B Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SZ
Höhe:
155 mm
Tiefe:
365 mm
Bruttogewicht:
3162 g
Breite:
265 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät 320w
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,85*
€ 409,14*
Frei Haus
ab € 339,68*
€ 409,15*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 394,02*
€ 460,32*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 423,97*
€ 497,02*
Lager 115
29
Frei Haus
ab € 426,62*
€ 498,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,79*
€ 593,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,18*
€ 564,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,25*
€ 547,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,62*
€ 507,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
33100226
ab € 34,74*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-PS 2342-06 B
ab € 570,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.