Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik EA-PS 2084-10B Labornetzgerät, einstellbar 0 - 84 V/DC 0 - 10 A 320 W USB fernsteuerbar Anzahl Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513413-BP
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     39200118
EAN/GTIN:
     4016138692891
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
EA Elektro Automatik EA-PS 2084-10B Labornetzgerät, einstellbar 0 - 84 V/DC 0 - 10 A 320 W USB fernsteuerbar Anzahl Ausgänge 1 x

Labornetzgerät EA-PS 2084-10B

1 x Ausgang
Ausgang 1 0 V/DC-84 V/DC Ausgang 1 0 A-10 A
320 W
Kompakter Aufbau
Praktisches Gehäusedesign
Sicherheitsausgangsbuchsen
Ideal für Schule und Ausbildungsstätte
Ausführung (allgemein): Desktop

Der kompakte Aufbau und ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis zeichnen die Labornetzgeräte der Serie EA-PS 2000B aus. Neben einem Überspannungsschutz (OVP), der angeschlossene Verbraucher vor zu hoher Spannung schützt, gibt es nun auch einen wählbaren Überstromschutz. Dieser schaltet den Ausgang bei Erreichen einer von 0...110% Nennstrom einstellbaren Schwelle ab und schützt den Verbraucher bei einem Defekt vor Überstrom und somit Zerstörung.
Die Sollwerte von Strom und Spannung justieren sich gegenseitig, um die max. Leistung nach P = U x I nicht zu überschreiten. Das erlaubt, entweder mit einer hohen Ausgangsspannung oder einem hohen Ausgangsstrom zu arbeiten.
Über die serienmäßig eingebaute USB-Schnittstelle kann das Gerät überwacht und ferngesteuert werden. Die separat erhältliche Lizenz-Erweiterung lässt sogar die serielle Ansteuerung mehrerer Geräte zu. Gerade dadurch eignen sich die Geräte besonders für Schul- und Ausbildungsbetriebe, Industrie- und Systemanwendungen, Werkstatt und Entwicklung, Laboratorien und Prüfinstitute.

Ausstattung:
Auto-range Leistungsbegrenzung · Überspannungsschutz (OVP) · Übertemperaturschutz (OT) · Vierstellige Anzeige für Spannung und Strom · Konvektionskühlung · Gehäuse oben und unten geschlossen · Sicherheitsausgangsbuchsen · USB-Schnittstelle · Sicherheit EN 60950.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Bananenbuchsen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 84 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingänge: Kaltgerätebuchse · Gewicht: 2.7 kg · Labornetzgeräte-Besonderheiten: fernsteuerbar · Lastausregelung: < 0.05 % · Leistung: 320 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 174 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Restwelligkeit (Details): < 7 mARMS · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 174 x 82 x 240 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Ausgangsstrom 1:
0 - 10 A
Produktabmessung, Tiefe:
240 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
174 mm
Marke:
EA Elektro Automatik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Labornetzgeräte-Besonderheiten:
fernsteuerbar
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
EA-PS 2084-10B
Ausführung (allgemein):
Desktop
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
84 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
320 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Bananenbuchsen
Ausgangsleistung:
320 W
Eingänge:
Kaltgerätebuchse
Netzteiltyp:
Getaktet
Restwelligkeit (Details):
< 7 mA<sub>RMS</sub>
Eingangsspannungs-Bereich:
90 - 264 V/AC
Lastausregelung:
< 0.05 %
Ausgangsspannung 1:
0 - 84 V/DC
Gewicht:
2.7 kg
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, EA Elektro Automatik, 39200118, EA-PS 2084-10B, 756-8803, ea netzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,80*
€ 451,18*
Frei Haus
ab € 387,75*
€ 451,19*
Frei Haus
ab € 376,24*
€ 451,23*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 396,07*
€ 456,46*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 422,77*
€ 492,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,94*
€ 586,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,60*
€ 582,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,69*
€ 556,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,94*
€ 533,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,77*
€ 503,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
33100226
ab € 34,20*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-PS 2342-06 B
ab € 638,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.