Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 84V 3A 100W USB CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EA Elektro-Automatik EA-PS 2084-03 B Digital Labornetzgerät 100W, 0 → 84V / 3A
EA Elektro-Automatik EA-PS 2084-03 B Digital Labornetzgerät 100W, 0 → 84V / 3A
EA Elektro-Automatik EA-PS 2084-03 B Digital Labornetzgerät 100W, 0 → 84V / 3A
EA Elektro-Automatik EA-PS 2084-03 B Digital Labornetzgerät 100W, 0 → 84V / 3A
Artikel-Nr.:
     115-16985224
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 2084-03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 3a
Labornetzgerät, Typ=EA-PS 2084-03B, Alternative (Alias)=39200116, Ausgangsleistung=100 W, Ausgangsspannung 1, Max.=84 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=3 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Welligkeit & Rauschen (V)=4 mV 48 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=EN 60950, Serien=EA-PS 2000 B Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
180 mm
Tiefe:
540 mm
Bruttogewicht:
2000 g
Breite:
350 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,62*
€ 289,47*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 271,84*
€ 324,33*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 296,39*
€ 352,17*
Frei Haus
ab € 328,86*
€ 389,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,17*
€ 419,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,81*
€ 401,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,39*
€ 352,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 3,41*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,23*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
33100226
ab € 34,87*
Zubehör
Multicomp
SH10193R
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.