Labornetzgerät, Typ=QPX600DP, Ausgangsleistung=600 W, Ausgangsspannung 1, Max.=80 V, Ausgangsspannung 2, Max.=80 V, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=50 A, Ausgangsstrom 2 max.=50 A, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=5 °C, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=110 V, Reaktionszeit=2 ms, Welligkeit & Rauschen (V)=3 mV 20 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse DB9-Buchse RJ45-Buchse GPIB-Buchse Eingangsanschluss, Anzeigedisplay=LCD, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB RS232 RS423 GPIB Ethernet Analogue, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=CE, Serien=QPX Series |