Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 17 ... 32V, 13.6V, 18A, 216W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16969133
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PV18S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler alfatronix
DC/DC-Wandler, Typ=PV18S, Ausgangsspannung 1=13.6 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=18 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=87 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=32 V, Eingangsspannung, min.=17 V, Höhe=50 mm, Länge=167 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=216 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Flachsteckzunge, aufsteckbar, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Clip-Montage, Serien=Powerverter Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
50 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
640 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 18 a, DC/DC-Wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
17
Frei Haus
ab € 93,03*
€ 133,55*
Frei Haus
ab € 105,67*
€ 137,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.