| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16966378 Herst.-Nr.: FN2010-10-06 EAN/GTIN: 7612774454731 |
| | |
|
| | |
| Netzfilter, Typ=FN2010-10-06, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=35 mm, Höhe=29.3 mm, Induktivität=800 µH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=4.7 nF, Leckstrom=660 µA, Länge=64 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Schnellverbindung/Lot, Filtertyp=AC / DC EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | HU | Höhe: | 31 mm | Nettogewicht: | 87 g | Tiefe: | 65 mm | Bruttogewicht: | 87 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536301090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 10,76* | € 12,98* | | | | | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 10,89* | € 13,00* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,65* | € 18,01* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,37* | € 18,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|