| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16966220 Herst.-Nr.: FN406-1-02 EAN/GTIN: 7612774454991 |
| | |
|
| | |
| Netzfilter, Typ=FN406-1-02, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=16 mm, Höhe=28 mm, Induktivität=12 mH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=373 µA, Länge=45 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=1 A, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Printstifte, Filtertyp=Ultrakompaktes EMV-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 9,74* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,31* | € 11,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,82* | € 11,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,48* | € 14,15* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,79* | € 16,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|