Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter für 3-Phasen System 20A 520V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963917
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3026HP-20-71
EAN/GTIN:
     7612774464501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter für 3-Phasen System, Typ=FN3026HP-20-71, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Höhe=78 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=-999, Kapazität Cy=-999, Leckstrom=400 µA, Länge=150 mm, Nennspannung (AC)=520 V, Nennstrom=20 A, Anschlussart=Schraube, Filtertyp=EMV / RFI-Filter, Schutzart=IP00, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 103,29*
€ 117,09*
Lager 115
4
1
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 137,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.