| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16963466 Herst.-Nr.: FN2410-16-44 EAN/GTIN: 7612774473022 |
| | |
|
| | |
| Netzfilter, Typ=FN2410-16-44, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=93 mm, Höhe=62 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=-999, Kapazität Cy=-999, Leckstrom=2.6 mA, Länge=130 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Klemmenblock, Filtertyp=EMV / RFI-Filter, Schutzart=IP20, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 55,77* | € 63,85* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,63* | € 72,47* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 64,53* | € 73,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 57,97* | € 82,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|