Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 12A, 250VAC, Schnellverbindung/Lot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963460
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2070-12-06
EAN/GTIN:
     7612774455370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzfilter, Typ=FN2070-12-06, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=57.5 mm, Höhe=45.4 mm, Induktivität=3.25 mH, Kapazität Cx=1 µF, Kapazität Cy=4.7 nF, Leckstrom=660 µA, Länge=156 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=12 A, Widerstand=220 kΩ, Anschlussart=Schnellverbindung/Lot, Filtertyp=AC / DC EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
517,460 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
517,46 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 1,9125*
€ 2,6865*
20
€ 6,90*
ab € 41,54*
€ 45,44*
20
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 45,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,6865*
€ 3,19694
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,6065*
€ 3,10174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3685*
€ 2,81852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2225*
€ 2,64478
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,2125*
€ 2,63288
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,9125*
€ 2,27588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.