Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 3 A, 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963366
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84113C0000B030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter, Typ=B84113C0000B030, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50.8 mm, Höhe=38.1 mm, Induktivität=4.7 mH, Kapazität Cx=470 nF, Kapazität Cy=4.7 nF, Leckstrom=369 µA, Länge=84.5 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=3 A, Anschlussart=Schnellanschluss, Filtertyp=EMV-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
37 mm
Tiefe:
84 mm
Bruttogewicht:
193 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
€ 5,90*
ab € 34,83*
€ 38,44*
32
Frei Haus
ab € 34,66*
€ 38,58*
1
€ 6,90*
ab € 34,70*
€ 45,90*
Lager 115
59
1
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 54,80*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 35,20*
€ 62,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.