Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter, Stahl, 1x AA / CR2, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16961635
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     92
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter, Typ=92, Breite=6.35 mm, Höhe=15.06 mm, Länge=9.53 mm, Zellen=1, Anschlussart=Printstifte, Batteriehalter – Typ=Clip, Geeignet für=AA CR2, Gehäusematerial=Stahl, Kontaktbeschichtung=Zinn-Nickel, Kontaktmaterial=Stahl, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,228*
€ 0,55*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,459*
€ 0,763*
1 Tag
226
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,02*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6202*
€ 1,127*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0675*
€ 1,27033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9075*
€ 1,07993
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,8402*
€ 0,99984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8102*
€ 0,96414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7302*
€ 0,86894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7002*
€ 0,83324
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6202*
€ 0,73804
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6118674
ab € 10,92*
Zubehör
RS Pro
4762033
ab € 13,79*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 14,19*
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,97*
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.