Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 92 Einzelkontakt 1x Mignon (AA), A, CR 2 Durchsteckmontage THT (B x H) 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39728
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter

Features:
Federstahl
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Ausführung:
Einzelkontakt für Leiterplatte
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA) + A + CR 2
Zellen-Zahl:
1
Material (Details):
Federstahl
Pin-Abstand:
5.79 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss:
Durchsteckmontage THT
Produkt-Art:
Einzelkontakt
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, THM Clip P/N 92, 172-6012, Batteriezubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,607*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,459*
€ 0,753*
1 Tag
290
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,15*
1 Tag
587
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6661*
€ 1,188*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6118674
ab € 10,46*
Zubehör
RS Pro
4762033
ab € 13,39*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 13,81*
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,60*
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.