Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batterieclip zur PCB-Montage für 1 x AA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keystone Batterieclip zur PCB-Montage für 1 x AA Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1726012
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Für Batteriegröße = AA
Anzahl von Zellen = 1
Montage = PCB
Typ = Clip
Abmessungen = 9.5 x 15.1mm
Kontakttyp = Knopf
Kontaktmaterial = Federstahl

Leiterplatten-Clip, Snap-In. Hält Batterien fest und schützt sie vor Stößen und Vibrationen Sichere Leiterplattenmontage, geeignet für Schwall-Löten Einstellbarer Abstand zwischen den Clips ermöglicht den Einsatz mit Batterien in "Sondergrößen"
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AA
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
PCB
Typ:
Clip
Abmessungen:
9.5 x 15.1mm
Kontakttyp:
Knopf
Kontaktmaterial:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: 1726012, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Keystone, 92, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,607*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,459*
€ 0,753*
1 Tag
290
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,15*
1 Tag
587
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6661*
€ 1,188*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6118674
ab € 10,46*
Zubehör
RS Pro
4762033
ab € 13,39*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 13,81*
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,60*
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.