Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 9 ... 36V, 24V, 6.3A, 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16960806
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 150-2415WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Typ=TEP 150-2415WI, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=6.3 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=65 mm, Effizienz=87 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=35.7 mm, Isolationsspannung=2.25 kV, Länge=98 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=495000 h, Nennleistung=150 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Anschlussart=Klemmenblock, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage, Serien=TEP 150WI Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
43 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
332 g
Breite:
97 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,81*
€ 191,89*
Frei Haus
ab € 157,04*
€ 191,90*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 173,42*
€ 205,93*
Frei Haus
ab € 182,58*
€ 215,25*
Lager 115
150
Frei Haus
ab € 194,06*
€ 235,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.