Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 15 A, 80 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16960710
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schurter
Netzfilter, Typ=5500.2225, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=71 mm, Höhe=32 mm, Induktivität=750 µH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=100 nF, Länge=66 mm, Nennspannung=80 VDC, Nennstrom=15 A, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Klemmenblock Schnellanschluss, Filtertyp=DC EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
33 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
174 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, Netzfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 27,24*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 32,33*
1
€ 8,95*
ab € 23,01*
€ 38,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.