Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16954729 Herst.-Nr.: TSRN 1-2490SM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DC/DC-Wandler, Typ=TSRN 1-2490SM, Ausgangsspannung=9 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Breite=9.3 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=42 V, Eingangsspannung, min.=10.5 V, Höhe=7.6 mm, Länge=15.2 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=14000000 h, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Gull-Wing, Ausgangstyp=Fest, Montageart=SMT, Schutzklasse=Übertemperaturschutz Kurzschlussschutz, Serien=TSRN-1SM Series, Zusätzliche Ausgänge=1 A @ 4.5 ... 12.6 VDC 0.3 A @ -4.5 ... -12.6 VDC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,43* | € 13,46* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,10* | € 13,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 9,05* | € 14,73* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,77* | € 14,92* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,03* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|