Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 2.5 ... 5.5V 3.3V Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16953490
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 3-0533
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Netzteil Offene Bauform
DC/DC-Wandler, Typ=TSR 3-0533, Ausgangsspannung=3.3 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Breite=6 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=5.5 V, Eingangsspannung, min.=2.5 V, Höhe=15.5 mm, Länge=9.4 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=4500000 h, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=30 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=TSR-3 Series, Zusätzliche Ausgänge=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Open Frame, offene Netzteile, Schaltregler-IC, netzteil offene bauform, DC/DC-Wandler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,17*
€ 29,37*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 32,04*
€ 6,90*
ab € 21,71*
€ 33,03*
€ 8,95*
ab € 22,64*
€ 35,61*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.