Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Bleisäure, 12V, 40Ah, Schraubenklemme, M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16947677
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     A512/40,0 G6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Akku, Typ=A512/40,0 G6, Breite=175 mm, Höhe=175 mm, Kapazität=40 Ah, Länge=175 mm, Spannung=12 V, Anschlussart=Schraubenklemme, M6, Chemie=Bleisäure, Code Batteriegrösse=-999, Serien=A500 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,60*
€ 279,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.