Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku-Ladegerät 2 V/6 V/12 V/24 V 900mA 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16938856
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     ALCS2-24A
EAN/GTIN:
     4013674916405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät
Bleiakku-Ladegerät 2 V/6 V/12 V/24 V, Typ=ALCS2-24A, Ausgangsspannung=2 V 6 V 12 V 24 V, Ausgangsstrom=900 mA, Eingangsspannung min. – AC=-999, Eingangsspannung min. – DC=-999, Eingangsspannung, max.=230 V, Kapazität, max.=24 Ah, Kapazität, min.=2.4 Ah, Ausgangsanschlusstyp=2 Batterieanschlüsse (Rot, Schwarz), Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
73 mm
Tiefe:
143 mm
Bruttogewicht:
271 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2571
1
€ 3,90*
ab € 16,98*
€ 22,90*
1
€ 8,95*
ab € 16,64*
€ 23,05*
1
€ 4,50*
ab € 17,37*
€ 23,25*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 25,54*
Lager 115
127
1
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 33,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.