Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AAA, 1.2V, 400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16931323
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     40AAAM1A1P
EAN/GTIN:
     4042883105607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Akku, Typ=40AAAM1A1P, Durchmesser=10.2 mm, Höhe=29.3 mm, Kapazität=400 mAh, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AAA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 1,04*
1 Tag
405
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Lager 115
41
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 12,55*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,72*
€ 16,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,27*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.