Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Special batteries 60AAM4WMX - Nickel Metall-Hydrid - DECT-Telefon - Grün - KPN Orlando 100 - 100N - Sichtverpackung (110560)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2913289
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     110560
EAN/GTIN:
     4042883105607
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Hauptmerkmale

Batterie  
Batterietechnologie  Nickel Metall-Hydrid
Batteriekapazität  600 mAh
Zweck  DECT-Telefon
Batteriespannung  4,8 V
Anzahl enthaltener Batterien  1
Produktfarbe  Grün
Kompatible Produkte  KPN Orlando 100, 100N
  
Technische Details  
Form  Rechteck
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Sichtverpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Batterietechnologie:
Nickel Metall-Hydrid
Batteriekapazität:
600 mAh
Zweck:
DECT-Telefon
Batteriespannung:
4,8 V
Anzahl enthaltener Batterien:
1
Produktfarbe:
Grün
Kompatible Produkte:
KPN Orlando 100, 100N
Form:
Rechteck
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, aaa nimh akku, nimh akku, nimh akku 400 mah, batteries, 110560, 40aaam1a1p, akku, nimh, 1.2v, 400mah, special, 60aam4wmx, nickel, metallhydrid, decttelefon, grün, orlando, 100n, sichtverpackung, metall, hydrid, dect, telefon
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 1,06*
2 Tage
62
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
2 Tage
18
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 12,57*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,31*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,92*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.