Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 19 ... 72V, 48V, 21A, 1.01kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL SD-1000L-48 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
MEAN WELL SD-1000L-48 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
Artikel-Nr.:
     115-16926106
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-1000L-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
DC/DC-Wandler, Typ=SD-1000L-48, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=21 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=127 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=72 V, Eingangsspannung, min.=19 V, Höhe=41 mm, Isolationsspannung=2 kV, Länge=295 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=106700 h, Nennleistung=1.01 kW, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Klemmenblock, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage, Serien=SD-1000 Series
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 1000w, DC/DC-Wandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,11*
€ 285,83*
Lager 115
31
Frei Haus
ab € 224,08*
€ 290,81*
Frei Haus
ab € 243,71*
€ 295,26*
€ 5,90*
ab € 226,13*
€ 299,50*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 321,45*
€ 375,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.