Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 19 ... 72V, 24V, 40A, 960W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL SD-1000L-24 Elektrischer Umwandler 960 W
MEAN WELL SD-1000L-24 Elektrischer Umwandler 960 W
Artikel-Nr.:
     115-16926105
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-1000L-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
DC/DC-Wandler, Typ=SD-1000L-24, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=40 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=127 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=72 V, Eingangsspannung, min.=19 V, Höhe=41 mm, Isolationsspannung=2 kV, Länge=295 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=106700 h, Nennleistung=960 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Klemmenblock, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage, Serien=SD-1000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
77 mm
Tiefe:
378 mm
Bruttogewicht:
1856 g
Breite:
164 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,30*
€ 290,96*
Lager 115
96
Frei Haus
ab € 224,27*
€ 297,18*
€ 5,90*
ab € 225,37*
€ 303,24*
1 Tag
86
Frei Haus
ab € 317,33*
€ 368,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,28*
€ 310,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.