Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Batterie, Silberoxid, SR44, 1.55V, 145mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16924727
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V357
EAN/GTIN:
     4008496245710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzellen-Batterie, Typ=V357, Durchmesser=11.6 mm, Höhe=5.4 mm, Kapazität=145 mAh, Spannung=1.55 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Silberoxid, Code Batteriegrösse=SR44
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2239
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 0,99*
1 Tag
585
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,77*
€ 1,02*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,842*
€ 1,032*
Lager 115
909
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394013858
ab € 1,02*
Ähnlich
Energizer
E300784002
ab € 1,10*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
48014
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
48012
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
48011
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
381101111
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
364
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48008
ab € 0,42*
Ähnlich
Varta
48009
ab € 0,49*
Ähnlich
Varta
371B
ab € 0,26*
Ähnlich
Varta
377B
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.