Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 18 ... 36V 24V 415mA 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16920857
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 10-2415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, Typ=TEN 10-2415, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=415 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=25.4 mm, Effizienz=83 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=18 V, Höhe=10.2 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=50.8 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1000000 h, Nennleistung=10 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überspannungsschutz Kurzschlussschutz, Serien=TEN 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
34 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, DC/DC-Wandler
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,18*
€ 57,49*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 31,57*
€ 57,52*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,94*
€ 58,24*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 66,04*
pro Packung
Frei Haus
ab € 413,46*
€ 492,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TEL 10-2415
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.