Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter 1x 9V Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16913529
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1294
EAN/GTIN:
     7033290244369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Batteriehalter, Typ=1294, Breite=29.57 mm, Höhe=20.32 mm, Länge=53.85 mm, Zellen=1, Anschlussart=Printstifte, Batteriehalter – Typ=Halter, Geeignet für=9V, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Stahl, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
29 mm
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,88*
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,89*
Lager 115
80
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 3,93*
€ 8,95*
ab € 2,79*
€ 4,23*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bulgin
BX0033
ab € 2,74*
Ähnlich
RS Pro
1854796
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.