Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batteriehalter zur PCB-Montage für 1 x 9 V PP3 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keystone Batteriehalter zur PCB-Montage für 1 x 9 V PP3 Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1725845
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1294
EAN/GTIN:
     7033290244369
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Für Batteriegröße = 9 V PP3
Anzahl von Zellen = 1
Montage = PCB
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 53.9 x 29.6 x 20.3mm
Kontakttyp = Lötanschluss
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial = Stahl

UL. PP3-Kunststoff-Batteriehalter. Batteriehalter für 9-V-Batterien bestehend aus einer festen Kunststoffbox. 1 Ausführung 1294 zum Löten auf eine Leiterplatte (Stiftausgänge)
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
9 V PP3
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
PCB
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
53.9 x 29.6 x 20.3mm
Kontakttyp:
Lötanschluss
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 1725845, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Keystone, 1294, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,87*
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 3,88*
1 Tag
82
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 3,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,77*
€ 4,23*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bulgin
BX0033
ab € 2,75*
Ähnlich
RS Pro
1854796
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.