Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin BX0033 Batteriehalter 1x 9 V Block Lötanschluss (L x B x H) 58.7 x 29.8 x 32.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577658-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Bulgin BX0033 Batteriehalter 1x 9 V Block Lötanschluss (L x B x H) 58.7 x 29.8 x 32.3 mm

Batteriehalter

Schwerentflammbar
Hochwertige Kontakte mit hoher Leitfähigkeit
Glasfaserverstärktes Polyamid für extreme Haltbarkeit

Hochwertiger und extrem robuster Batteriehalter aus glasfaserverstärktem und schwerentflammbarem Polyamid. Für Leiterplatten- oder Oberflächenmontage mit Anschlüssen oben und unten. Hochwertige Kontakte aus poliertem Nickel mit einer sehr guten Leitfähigkeit. Für den sicheren Halt der Zelle sind stabile Haltebügel angebracht, somit bleibt die Zelle auch bei Neigung oder über Kopf im Batteriehalter.

Ausstattung:
Sicherer Halt der Zelle, dank Haltebügel · Für Leiterplattenmontage geeignet · Es können mehrere aneinander gesetzt werden · Hochwertige Kontakte mit hoher Leitfähigkeit · Glasfaserverstärktes Polyamid für extreme Haltbarkeit · Schwerentflammbar UL94V-0 · Vorgebohrte Schraubenlöcher · Sehr gute Temperaturbeständigkeit

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Nickel poliert, Glasfaserverstärktes Polyamid · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Pin-Abstand: 10.7 mm · Produktabmessung, Breite: 29.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.3 mm · Produktabmessung, Länge: 58.7 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -30 bis +70 °C · Pin-Länge oben 7.1 mm, unten 4.7 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 58.7 x 29.8 x 32.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
32.3 mm
Produktabmessung, Länge:
58.7 mm
Produktabmessung, Breite:
29.8 mm
Passend für Batteriegröße:
9 V Block
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Nickel poliert, Glasfaserverstärktes Polyamid
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
10.7 mm
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 04016139294582, 02050005047355, Bulgin, BX0033
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,29*
€ 3,43*
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,58*
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,66*
2 Tage
845
1
€ 14,99*
ab € 3,27*
€ 5,18*
Lager 102
225
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keystone
1294
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.