Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 6.5 ... 32V 5V Fest 2.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16907681
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-785.0-0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
DC/DC-Wandler, Typ=R-785.0-0.5, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Breite=7.6 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=32 V, Eingangsspannung, min.=6.5 V, Höhe=10.2 mm, Länge=11.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=26163000 h, Nennleistung=2.5 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=20 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überspannungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz, Serien=R-78xx-0.5 Series, Zusätzliche Ausgänge=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 8,90*
1
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 8,91*
42
Frei Haus
ab € 7,38929*
€ 9,20215*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 9,41*
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.