Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AAA, 1.2V, 800mAh, Packung à 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901586
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     58398101402
EAN/GTIN:
     4008496330867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=58398101402, Durchmesser=10.5 mm, Höhe=44.5 mm, Kapazität=800 mAh, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AAA, IEC-Code=HR03, Serie=Phone Accu
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5088
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,195*
€ 2,695*
3 Tage
26
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,28565*
€ 2,80565*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,455*
€ 3,005*
2 Tage
868
2
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,12*
Lager 115
26
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,42*
€ 10,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.