Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagnosemodul 24VDC Power Supply 110mm DIN-Schienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16900773
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP-BFM24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Diagnosemodul, Typ=TSP-BFM24, Breite=54 mm, Höhe=110 mm, Tiefe=110 mm, Geeignet für=24VDC Power Supply, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubehör – Material=Aluminium/Edelstahl, Stromversorgungszubehör – Typ=Puffermodul, Serien=TSP Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
789 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 185,68*
€ 251,41*
Frei Haus
ab € 199,16*
€ 261,24*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 188,47*
€ 266,15*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 222,48*
€ 270,73*
Frei Haus
ab € 220,15*
€ 297,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,84*
€ 296,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,48*
€ 264,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,10*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
Zubehör
Wieland
WS.005.3543
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.