Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator 47 uF 16 VDC 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16771298
Hersteller:
     AVX-kyocera
Herst.-Nr.:
     TAP476M016CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator
Tantalkondensator Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Verlustfaktor: 0.08 Bauform: radial, Tropfenform IEC-Klimakategorie: 55/125/56 Kapazitätstoleranz: ±20% Raster: 5 mm Kapazität: 47 uF Nennspannung: 16 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SV
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
0.000 kg
Breite:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.