Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kondensator, Elektrolyt, 47μF, 16V dc THT, 2.5mm, ±20%, Gehäuse D, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814565
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1814565
EAN/GTIN:
     5059045092315
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = D
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 6.5mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 6.5 x 6.5 x 11mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal

RS Pro Tantal-Der Epoxidharz-Elektrolyt-Tantal-Kondensator der RS Pro CB-Serie mit 47 μf hat eine Nennspannung von 16 V dc bei einem Leckstrom von 500 nA. Er hat Abmessungen von 6,5 mm x 6,5 mm x 11 mm x 0,5 mm (L x T x H x Kabeldurchmesser).Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 125 °C. • Lebensdauertest: 1000 Stunden • Leiterabstand: 2,5 mm • Verlustfaktor: Weniger als 0,08 % • Durchgangsbohrung • Gehäuse/Gehäuse: D • Positiv polarisiertAnwendungen• ElektronikindustrieZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
D
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
6.5mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
6.5 x 6.5 x 11mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, elektrolytkondensator 47uf 16v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, 1814565, Passive Bauelemente, Kondensatoren, RS PRO, CB1C476M1DCB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,4985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,63*
€ 398,2097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,50*
€ 379,015
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 294,46*
€ 350,4074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,95*
€ 328,3805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,85*
€ 316,3615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,25*
€ 296,6075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.