Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, MnO2, 47μF, 16V dc THT, 5mm, ±20%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667841
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP476M016CCS
EAN/GTIN:
     5059043288277
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 47µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.3Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 13mm
Abmessungen = 8 (Dia.) x 13mm
Serie = TAP
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verlustleistungsfaktor = 8%

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
47µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.3Ω
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
13mm
Abmessungen:
8 (Dia.) x 13mm
Serie:
TAP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verlustleistungsfaktor:
8%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 47uf 16v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, 1667841, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP476M016CCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,38*
500
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,44*
1 Tag
284
1
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,79*
1 Tag
5995
1
€ 14,99*
ab € 0,938*
€ 3,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCCB1C476M2DCB
ab € 0,348*
Ähnlich
RS Pro
1814565
ab € 249,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.