Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer ø 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16704989
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B44030-A75-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko
Befestigungsklammer, Catalogue Description: Befestigungsklammer ø 77 mm, Für Gewinde: -, Kondensator ø: 77 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.045 kg
Nettogewicht:
0.045 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Ringschellen-Befestigungen, Becher-Elko-Zubehör, Elko-Befestigungsschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG