Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 0805, @


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16561278
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM21CC223R1H3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungskondensator
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Ferrit-SMD, Typ=NFM21CC223R1H3D, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Dämpfung=-999, Höhe=0.85 mm, Induktivität=-999, Länge=2 mm, Nennspannung (DC)=50 V, Nennstrom=2 A, Pins=3, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Produktart=EMV-Störschutzfilter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=NFM21C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,161*
10
€ 5,90*
ab € 0,0774*
€ 0,2551*
1 Tag
19160
10
€ 14,99*
ab € 0,0835*
€ 0,3952*
Lager 115
625
25
€ 5,95*
ab € 0,2095*
€ 0,4144*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4144*
€ 0,49314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3788*
€ 0,45077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3288*
€ 0,39127
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.