Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 330nF, 63VAC, 100VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500213
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32560J1334K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Filmkondensator
Kondensator, Typ=B32560J1334K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.7 mm, Höhe=5.7 mm, Kapazität=330 nF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=9 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1.5 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=B32560
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,74*
Lager 115
3311
5
€ 5,95*
ab € 0,4235*
€ 0,8802*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8802*
€ 1,04744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7542*
€ 0,8975
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7442*
€ 0,8856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5935*
€ 0,70627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5735*
€ 0,68247
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5335*
€ 0,63487
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,401* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.