Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 10mm 2% 5kOhm Kabelanschlussklemme S8FLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16491013
Hersteller:
     Sakae / Caldaro
Herst.-Nr.:
     S8FLP-10A 5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 10mm
wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=S8FLP-10A 5K, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=10 mm, Hublänge – Mechanisch=-999, Linearität (±)=2 %, Toleranz=15 %, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Serien=S8FLP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer 5kohm, Linear Position Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.